text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8


Referência 2E435999
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2E435999
EAN 4022835317722
UBB 500513517374
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 31772
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.