Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0H368884
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H368884
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H368884
EAN
4022835320425
UBB
500513429349
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
32042