Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Q493544
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q493544
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q493544
EAN
4022835359661
UBB
500513521640
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35966