Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
9F596461
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9F596461
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F596461
EAN
4022835359463
UBB
500513521079
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35946