Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7L873484
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
Ver preço
Incl. IVA
Referência
7L873484
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
10
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
10
Tamanho da rosca
4
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
48
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L873484
EAN
4022835765042
UBB
500513397819
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
76504