text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7


Referência 5T236977
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5T236977
EAN 4022835320210
UBB 500513428432
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32021
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.