text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP

Entrega em 3 semanas

Referência 9K826478
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9K826478
EAN 4022835315711
UBB 500513517036
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 31571
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.