text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2


Referência 3B098667
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3B098667
EAN 4022835325307
UBB 500513476696
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.