text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5 A


Referência 8J603178
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8J603178
EAN 4022835315704
UBB 500513516871
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 31570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.