text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3/8X24


Referência 7L291517
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7L291517
EAN 4022835359678
UBB 500513521491
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35967
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.