text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3/8X16 B


Referência 4Y729743
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4Y729743
EAN 4022835359470
UBB 500513520816
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35947
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.