text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3.5X0.6 C 35° RSP


Referência 1Z634100
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.6
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Z634100
EAN 4022835376286
UBB 500513394501
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 37628
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.