text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 2X0.4 C 35° RSP


Referência 1U420088
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1U420088
EAN 4022835375166
UBB 500513394352
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 37516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.