text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 12X28 C 35° RSP


Referência 4I771890
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4I771890
EAN 4022835765127
UBB 500513397652
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 76512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.