text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP


Referência 9K523628
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9K523628
EAN 4022835745129
UBB 500513396415
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 74512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.