Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Y803770
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Y803770
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Y803770
EAN
4022835320364
UBB
500513427699
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
32036