text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B


Referência 2D323308
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2D323308
EAN 4022835765103
UBB 500513397405
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 76510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.