text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B


Referência 2E675458
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2E675458
EAN 4022835745105
UBB 500513396258
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 74510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.