text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Referência 1L865268
D (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 10
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Medida de encaixe 8.0
Escala de aperto 24
Comprimento total 150
Medida do encaixe (mm) 10
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Padrões

DIN 371

Números do artigo

Referência 1L865268
EAN 4022835320357
UBB 500513426949
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.