text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1.6X0.35


Referência 0W818292
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.35
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.35
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0W818292
EAN 4022835375104
UBB 500513393024
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 37510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.