text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1/4X28 C 35° RSP


Article number 4L624029
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4L624029
EAN 4022835359654
UBB 500513521236
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  35965
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.