text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20


Referência 9F886716
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9F886716
EAN 4022835359456
UBB 500513520659
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35945
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.