Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Y837905
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y837905
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
70522