Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1O105594
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A BSW 5/16 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1O105594
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Sim
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O105594
EAN
4022835702054
UBB
500699973987
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
70205