Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4I055847
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
Völkel Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4I055847
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I055847
EAN
4022835371380
UBB
500690992606
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37138