text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M3


Referência 0M594575
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 2.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0M594575
EAN 4022835371267
UBB 500690992036
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37126
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.