text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D


Referência 3W860589
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 14.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 64338
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.