text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E M3


Referência 4C434031
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4C434031
EAN 4022835615262
UBB 500691043185
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 61526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.