text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E M24


Numéro d'article 5N363964
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N363964
EAN 4022835615743
UBB 500691045578
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 61574
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.