Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8K067903
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
Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E M12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8K067903
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K067903
EAN
4022835615507
UBB
500691044332
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
61550