text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP


Artikelnummer 4C531700
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4C531700
EAN 4022835617426
UBB 500513487669
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 61742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.