text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 26X1.5 D


Referência 8F765119
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8F765119
EAN 4022835665120
UBB 500513485358
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 66512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.