Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6N061243
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
Völkel Macho de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 25X1.5 D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6N061243
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6N061243
EAN
4022835665083
UBB
500513485275
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
66508