Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7J682739
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
Völkel Macho de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 16X1.5 D
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7J682739
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J682739
EAN
4022835663669
UBB
500513484369
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
66366