text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Torneira WR 7,0 mm

Entrega em 3 semanas

Položka č. F1446.070.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento total (mm) 50
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Völkel
Peso por peça (g) 10
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. F1446.070.001
EAN 4022835671701
UBB 240202422699
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 67170
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.