text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Torneira WR 2,5 mm


Referência F1446.025.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 36
Broca de diâmetro (mm) 2.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 14
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Völkel
Peso por peça (g) 5
Código pautal 82074010
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência F1446.025.001
EAN 4022835671251
UBB 240202389781
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 67125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.