Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
F1446.102.001
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
Völkel HSSG Torneira WR 10,2 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
F1446.102.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
38
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
54
Broca de diâmetro (mm)
10.2
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
38
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Völkel
Peso por peça (g)
14
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F1446.102.001
EAN
4022835671992
UBB
240202528396
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
67199