text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4


Referência 1P420799
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1P420799
EAN 4022835775300
UBB 500691059769
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 77530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.