text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais ISO 529 HSS-G M8


Referência 4F100636
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 6.3
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 4F100636
UBB 500691108772
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80442-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.