Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8D464729
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
Völkel Conjunto de machos manuais ISO 529 HSS-G M24
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D464729
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D464729
UBB
500691115371
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80474-1