text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais ISO 529 HSS-G M16


Referência 4Z749300
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 10
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 4Z749300
UBB 500691112147
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80458-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.