text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais ISO 529 HSS-G M10


Referência 0M407001
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M32
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0M407001
UBB 500691109929
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80446-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.