text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Caçonete JIS B-4451 HSS M5X0,8


Referência 1X418982
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Völkel
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS
Marca Völkel
Código pautal 8207403000
Type Round Split Die

Números do artigo

Referência 1X418982
EAN 4022835900313
UBB 500691252307
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.