Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
0K603310
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
Völkel Caçonete JIS B-4451 HSS M3X0,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K603310
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Marca
Völkel
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Marca
Völkel
Type
Round Split Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K603310
EAN
4022835900221
UBB
500691251564
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90022