text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Caçonete DIN 225 55 X16


Para fixação de cossinetes redondos. Os cossinetes são fixados no lugar por meio de parafusos de fixação no corpo central.

Referência F8005.055.016
Desenho Cilíndrico
Comprimento total (mm) 560
Diâmetro da caixa (mm) 55
Adequado para tamanho de rosca (métrica) 26
Diâmetro de corte (mm) 22 - 26
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cilíndrico
Comprimento total (mm) 560
Diâmetro da caixa (mm) 55
Adequado para tamanho de rosca (métrica) 26
Diâmetro de corte (mm) 22 - 26
Marca Völkel
Peso por peça (g) 780.8
Type Zinc Die Stock

Números do artigo

Referência F8005.055.016
EAN 4022835150107
UBB 240202243582
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 15010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.