text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Safety shoes quatro pro High 8401/2 11 46 S3 Black


Referência 1L368451
Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 46
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Sim
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Não
Antiderrapante Sim
Marca Uvex
Model quatro pro
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 1L368451
EAN 4031101473802
UBB 500572252160
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 8401246
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.