text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Safety shoes 8544.8 Black Tamanho 46


Referência 1Z671093
Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 46
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Não
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro
Ortopédico Sim
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s2
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Uvex
Código pautal 64034000
Model 1
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 1Z671093
EAN 4031101534725
UBB 500572252996
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 8544846
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.