text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex 1 G2 Layer S2 68448 W11 Blc/Yelw 43


Referência 9J856614
Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Modelo infantil Não
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Não
Ortopédico Sim
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s2
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Uvex
Código pautal 64034000
Type Safety Low Shoes

Números do artigo

Referência 9J856614
EAN 4031101832241
UBB 500729814391
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 6844843
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.