text.skipToContent text.skipToNavigation

Universal milling bit nominal diameter 6 mm HSS


Referência 4Q266245
Desenho Outro
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Adequado para fresa de imersão Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para madeira maciça Não
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 4Q266245
UBB 500719596750
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 218960600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.