Gedore Toebehoren
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0474.000.502
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
Unidade de acionamento Stahlwille Square 502-1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Torna a chave de caixa reversível 13142 também utilizável para chaves de caixa.
Descrição completa
Referência
G0474.000.502
Comprimento (mm)
33.5
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
12.7
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Quadrado (feminino)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
33.5
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
12.7
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Stahlwille
Type
Drive Unit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Torna a chave de caixa reversível 13142 também utilizável para chaves de caixa.
Números do artigo
Referência
G0474.000.502
EAN
4018754035397
UBB
203122117641
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
59010011